QORPAK GLC-01844 Bottle 32 Ounce - Pack Of 12 | AD4MVF 41U233

QORPAK GLC-01844 palack 32 uncia – 12 darabos kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD4MVF Modell: GLC-01844Kereszthivatkozás: 41U233

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€112.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított üveg
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás32 oz.
OsztályVákuum és ionizált
Záró színFekete
ZáróanyagFenol / polietilén
Átmérő94mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság177mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete70-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)28.4
Hajó hossza (cm)19.37
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód7010900520
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi tartományTestszínKapacitásMagasságSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességÁr
QORPAK 239530 üvegpalack 16 uncia borostyán - 12 darabos csomag | AC8AWE 39H530 239530Nem MeghatározottBorostyán16 oz.119mmkeskeny28-400 mmBoston forduló-€190.79
QORPAK 239531 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWF 39H531 239531Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása16 oz.146mmkeskeny28-400 mmBoston forduló-€184.00
QORPAK 239534 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWJ 39H534 239534Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása16 oz.89mmszéles63-400 mmRound-€226.39
QORPAK 239541 Üvegpalack 32 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWR 39H541 239541Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása32 oz.86mmkeskeny33-400 mmBoston forduló-€260.66
QORPAK 239552 Üvegpalack 4 uncia átlátszó - 24 darabos csomag | AC8AXD 39H552 239552Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása4 oz.133mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€210.61
QORPAK 239562 Üvegpalack 8 uncia borostyán - 24 darabos csomag | AC8AXP 39H562 239562Nem MeghatározottBorostyán8 oz.68mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€226.91
QORPAK 239565 Üvegpalack 8 uncia átlátszó - 24 darabos csomag | AC8AXT 39H565 239565Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása8 oz.94mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€161.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01844 palack 32 uncia – 12 darabos kiszerelés
€112.20 /Mértékegység