Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLC-01786 Bottle 8 Ounce - Pack Of 24 | AD4MUY 41U226

QORPAK GLC-01786 palack 8 uncia – 24 darabos kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD4MUY Modell: GLC-01786Kereszthivatkozás: 41U226

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€148.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás8 oz.
Záró színFekete
ZáróanyagFenolos cellulóz / vinil
Átmérő62mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság109mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete58-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)27.2
Hajó hossza (cm)12.22
Hajószélesség (cm)38.4
HS-kód7010900530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi tartományTestszínKapacitásMagasságSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességÁr
QORPAK GLC-01217 palack keskeny szájú 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása960 ml / 32 oz.210mmkeskeny33-400 mmBoston forduló-€108.79
QORPAK GLC-02032 palack keskeny szájú 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Nem MeghatározottBorostyán960 ml / 32 oz.217mmkeskeny33-400 mmBoston forduló-€160.85
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 ml - 12-es kiszerelés | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Nem MeghatározottBorostyán500 ml / 16 oz.146mmszéles53-400 mmBoston forduló-€116.46
QORPAK GLC-02161 üveg széles szájú 950 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Nem MeghatározottBorostyán950 ml / 32 oz.178mmszéles53-400 mmRound-€141.87
QORPAK GLA-00806 palack 1 uncia 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása1 Oz.79mmkeskeny20-400 mmBoston forduló-€111.10
QORPAK GLA-00809 üveg 2 uncia - 24 db-os csomag | AD4MPK 41U118 GLA-00809Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása2 oz.94mmkeskeny20-400 mmBoston forduló-€62.25
QORPAK GLA-00811 palack 4 uncia - 24 db-os csomag | AD4MPL 41U119 GLA-00811Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása4 oz.112mmkeskeny22-400 mmBoston forduló-€72.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01786 palack 8 uncia – 24 darabos kiszerelés
€148.68 /Mértékegység