Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MCML10S Apa csapvég bal oldali 23 mm | AC8EUK 39N472

QA1 MCML10S Apa csapvég bal oldali 23 mm

Raktáron
Tétel: AC8EUK Modell: MCML10SKereszthivatkozás: 39N472
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
€38.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM10 x 1.5
B mérete16.5mm
C. mérete23mm
E méret27mm
G dimension48mm
H méret29mm
J dimenzió61.5mm
N méret14mm
HázAlacsony széntartalmú
Max. Szögeltolódás26 fok
Csap hossza23mm
SzálBal kéz
MenetméretM10 x 1.5
típusFérfi csapos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretB méreteCsap hosszaSzálMenetméretC. méreteE méretÁr
QA1 MCMR5S Apa csapvég jobb oldali 13mm | AC8EUD 39N465 MCMR5S22 fokM5 x 0.89mm13mmJobb kézM5 x 0.813mm16mm€26.85
QA1 MCML5S Apa csapvég bal oldali 13mm | AC8EUE 39N466 MCML5S22 fokM5 x 0.89mm13mmBal kézM5 x 0.813mm16mm€26.85
QA1 MCMR6S Apa csapvég jobb oldali 14mm | AC8EUF 39N467 MCMR6S23 fokM6 x 1.010mm14mmJobb kézM6 x 114mm19mm€7.50
QA1 MCMR8S Apa csapvég jobb oldali 17.5 mm | AC8EUG 39N469 MCMR8S28 fokM8 x 1.2512mm17.5mmJobb kézM8 x 1.2517.5mm22.25mm€8.85
QA1 MCML8S Apa csapvég bal oldali 17.5 mm | AC8EUH 39N470 MCML8S28 fokM8 x 1.2512mm17.5mmBal kézM8 x 1.2517.5mm22.25mm€34.34
QA1 MCMR10S Apa csapvég jobb oldali 23mm | AC8EUJ 39N471 MCMR10S26 fokM10 x 1.516.5mm23mmJobb kézM10 x 1.523mm27mm€38.12
QA1 MCMR12S Apa csapvég jobb oldali 28.5 mm | AC8EUL 39N473 MCMR12S27 fokM12 x 1.7519.5mm28.5mmJobb kézM12 x 1.7528.5mm30mm€44.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MCML10S Apa csapvég bal oldali 23 mm
€38.12 /Mértékegység