Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 GFR3T női rúdvég rozsdamentes acélból jobb jobb # 10-32 | AB4VCB 20G024

QA1 GFR3T belső rúdvég rozsdamentes acél jobb oldali #10-32

Raktáron
Tétel: AB4VCB Típus: GFR3TKereszthivatkozás: 20G024
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
€35.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE versenypálca vége
LabdaGömb alakú 440C rozsdamentes acél
Csapágyak440C rozsdamentes acél gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret# 10-32 "
AA méret0.190 / 0.192 "
E méret0.625 "
G dimension1.062 "
H méret0.5 "
J dimenzió1.375 "
N méret0.312 "
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.0.189 / 0.191 "
Max. Szögeltolódás20 fok
SzálJobb kéz
Menetméret# 10-32 "
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 GFL3T női rúdvég rozsdamentes acél balkezes # 10-32 | AB4VCC 20G025 GFL3T20 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Bal kéz# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€40.00
QA1 GFR4T női rúdvég rozsdamentes acél Jobb oldali 1 / 4-28 | AB4VCD 20G026 GFR4T27 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Jobb kéz1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€38.15
QA1 GFL4T női rúdvég rozsdamentes acél balkezes 1 / 4-28 | AB4VCE 20G027 GFL4T27 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Bal kéz1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€38.15
QA1 GFR5T női rúdvég rozsdamentes acél Jobbos 5 / 16-24 | AB4VCF 20G028 GFR5T22 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Jobb kéz5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€48.87
QA1 GFL5T női rudvég rozsdamentes acél balkezes 5 / 16-24 | AB4VCG 20G029 GFL5T22 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Bal kéz5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€48.87
QA1 GFR6T női rúd vége rozsdamentes acél jobb oldali 3 / 8-24 | AB4VCH 20G030 GFR6T22 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Jobb kéz3 / 8-241"1.625 "0.812 "€52.90
QA1 GFL6T női rúdvég rozsdamentes acél balkezes 3 / 8-24 | AB4VCJ 20G031 GFL6T22 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Bal kéz3 / 8-241"1.625 "0.812 "€58.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 GFR3T belső rúdvég rozsdamentes acél jobb oldali #10-32
€35.89 /Mértékegység