Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1364 puha arckalapács 1 11/16 átmérőjű üvegszál | AD2KYX 3R499

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 átmérőjű üvegszálas

Raktáron
Tétel: AD2KYX Modell: J1364Kereszthivatkozás: 3R499 / 4R446
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
€125.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha arc kalapács
színekSzürke / Zöld
HandleÜveggyapot
Kezelje a színtFekete / Piros
FogantyúÜvegszálas vinyl markolattal
KeménységKözepes / kemény
Fej hossza4 11 / 16 "
Fej súlya2 font
Nem parkolNem
Teljes hossz14 53 / 64 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp Dia.1-11 / 16 In.
Tipp AnyagNem maró műanyag
Tipp típusaKözepes / kemény
típusTippekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKeménységFej hosszaFej súlyaTeljes hosszTipp típusaÁr
PROTO J1360 Puha arckalapács 2 heggyel 1 3/16 hüvelyk átmérőjű AD2KYU 3R495 J1360Szürke / ZöldKözepes / kemény2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Közepes / kemény€62.32
PROTO JSF200HM puha arckalapács hegy nélkül 1.43 Lb 2 In | AD9DXV 4R444 JSF200HMFekete / PirosKözepes / kemény2.5 "23 Oz.14 "Közepes / kemény€125.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 átmérőjű üvegszálas
€125.48 /Mértékegység