PROTEAM 107691 GoFit BackPack Vacuum, 153 cfm Vacuum Air Flow, 12.9 lb Wt, 67 dBA Sound Level | CT8DMQ 797RA5

PROTEAM 107691 GoFit BackPack vákuum, 153 cfm vákuum légáramlás, 12.9 lb Wt, 67 dBA hangszint

Raktáron
Tétel: CT8DMQ Típus: 107691Kereszthivatkozás: 797RA5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,140.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátizsák vákuum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6775

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PROTEAM 100280 hátizsákos vákuum, 124 cfm vákuum légáramlás, 13 lb tömeg, 64 dB hangszint | CT8DEE 5TZH5 100280€1,635.45
PROTEAM 107138 Hátizsák Vákuum, 150 cfm Vákuumos légáramlás, 11 lb Wt, 66 dB Hangszint | CT8DEF 62MG23 107138€1,032.77
PROTEAM 107534 hátizsákos vákuum, 153 cfm vákuum légáramlás, 11.6 lb tömeg, 70 dB hangszint | CT8DEG 53PN11 107534€991.26
PROTEAM 107533 hátizsákos vákuum, 159 cfm vákuum légáramlás, 11.6 lb tömeg, 70 dB hangszint | CT8DEH 53PN10 107533€948.10
PROTEAM 107535 hátizsákos vákuum, 159 cfm vákuum légáramlás, 11.6 lb tömeg, 70 dB hangszint | CT8DEJ 53PN12 107535€1,054.97
PROTEAM 107536 Hátizsák Vákuum, 159 cfm Vákuumos légáramlás, 12 lb Wt, 70 dB Hangszint | CT8DEK 53PN13 107536€970.01
PROTEAM 107538 Hátizsák Vákuum, 159 cfm Vákuumos légáramlás, 12 lb Wt, 70 dB Hangszint | CT8DEL 53PN15 107538€1,065.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTEAM 107691 GoFit BackPack vákuum, 153 cfm vákuum légáramlás, 12.9 lb Wt, 67 dBA hangszint
€1,140.91 /Mértékegység