Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCE RV-2H soros tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes Npt port | AD7ZGV 4HL34

PRINCE RV-2H soros tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes Npt port

Raktáron
Tétel: AD7ZGV Modell: RV-2HKereszthivatkozás: 4HL34

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€216.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépített szelep
TestÖntöttvas szelep
Magasság5.06 "
Hossz2.78 "
Max. Folyam30 gpm
Max. Flow GPM30
Port méret3 / 4 "NPT
Előre beállított beállítás (PSI)2000
nyomás tartomány1500-3000 psi
típusDifferenciál Poppet
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481100020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE RV-2H soros tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes Npt port
€216.51 /Mértékegység