POWERS FASTENERS 7433SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 5/8 hüvelykes méret, 25 pk | AF9RRD 30TC69

POWERS FASTENERS 7433SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 5/8 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AF9RRD Típus: 7433SD2-PWRKereszthivatkozás: 30TC69

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€274.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza5"
AnyagSzénacél
Menet hossza2.875 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7433SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 5/8 hüvelykes méret, 25 pk
€274.84 /csomag