Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/8 X 3 hüvelykes méret, 50Pk | AD6PCH 46U122

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/8 x 3 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD6PCH Típus: 7413SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U122

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€77.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Beágyazás betonba1.625 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza1.625 "
Menetméret3 / 8-16
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)2685
Végső nyírás (Lb.)2540
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)2540
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2540
Végső feszültség (font)2685
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2685
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2815
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/8 x 3 hüvelykes méret, 50 pk
€77.08 /csomag