Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7313SD4-PWR ékhorgony, 3/8 hüvelyk átm., 50Pk | AF9RTP 30TD05

POWERS FASTENERS 7313SD4-PWR ékhorgony, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF9RTP Típus: 7313SD4-PWRKereszthivatkozás: 30TD05

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€281.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2815
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7313SD4-PWR ékhorgony, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 pk
€281.34 /csomag