Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR Kígyórögzítő, horganyzott, 1/2-13 X 29/32 hüvelykes méret, 50Pk | AD6PEK 46U175

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR kígyórögzítő, horganyzott, 1/2-13 x 29/32 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PEK Típus: 6403SD-PWRKereszthivatkozás: 46U175
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
€368.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros horgony
Fúró méret3 / 4 "
Belső menet osztályUNC
Belső menetméret1 / 2-13 "
Hossz29 / 32 "
AnyagSzénacél
Fal típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6810990000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR kígyórögzítő, horganyzott, 1/2-13 x 29/32 hüvelykes méret, 50 Pk
€368.92 /csomag