Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 Thread Size, 100Pk | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR behúzható horgony Smart Di+, 1/4-20 menetméret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD6PDW Típus: 6304SD-PWRKereszthivatkozás: 46U157
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
€86.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás623 @ 2500 psi Beton
Megengedett feszültség325 @ 2500 psi
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
Meghajtó eszközökPowers System Maual Set Tool, SMART DI+ rendszer ütvefúróval
Hossz1"
AnyagHorganyzott, szénacél
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típusIntelligens DI +
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)2510
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2550
Végső feszültség (font)1300 @ 2500 psi
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)1390
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1565

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód6810990000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR behúzható horgony Smart Di+, 1/4-20 menetméret, 100 pk
€86.48 /csomag