Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 05522-PWR előre kiterjesztett horgony, 1 hüvelykes méret, 100 pk | AF9RUQ 30TD51

POWERS FASTENERS 05522-PWR előre bővített horgony, 1 hüvelykes, 100 pk

Raktáron
Tétel: AF9RUQ Típus: 05522-PWRKereszthivatkozás: 30TD51
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
€58.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre kibővített horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1"
Head StyleGomba
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás7 / 8 "
A szár hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 05522-PWR előre bővített horgony, 1 hüvelykes, 100 pk
€58.00 /csomag