POWERMATIC 1791292K 31a Szíj / tárcsa csiszoló 2hp 3ph 230 / 460v | AD4QLL 42W957

POWERMATIC 1791292K 31a Szíj/tárcsás csiszoló 2LE 3ph 230/460V

Raktáron
Tétel: AD4QLL Modell: 1791292KKereszthivatkozás: 42W957

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,822.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv / tárcsa csiszoló
AC erősítők6.8
Öv SFPM2410
Övméret6 x 48 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)45 Le
Dia lemez.12 "
Lemezsebesség (RPM)2375
Lemezasztal mérete (hüvelykben)17-1 / 4 x 9
Lemezasztal dönthető szöge (fok)15 fel
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45 Le
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)4
HP2
Hz60
Teljes mélység24 "
Teljes magasság54.5 "
Teljes szélesség31.25 "
Fázis3
Asztali munkafelület13-1 / 4 x 7-1 / 2 hüvelyk
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.04
Hajó magassága (cm)138.43
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)79.38
HS-kód8465930075
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1791292K 31a Szíj/tárcsás csiszoló 2LE 3ph 230/460V
€3,822.17 /Mértékegység