Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5WHD6 Fork terminál kék 16-14 Awg - 100 db-os csomag | AE7AQZ

POWER FIRST 5WHD6 Kék villakapocs 16-14 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7AQZ Modell: 5WHD6Kereszthivatkozás: 24C936

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€59.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet167 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.866 "
VarrásPopsi
Stud méret#8
Csatlakozó típusaZáró
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódKapcsolat típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C913 Villakivezetés 1/4 hüvelykes piros - 100 csomag AB7VPD 24C913PirosKrimpelő221 fok F1.0831/4Dupla krimpelés szigetelt22 - 16 AWG100€111.65
POWER FIRST 24C931 villás terminál 1/4 hüvelykes kék - 100 darabos csomag | AB7VPT 24C931KékKrimpelő221 fok F1.0831/4Dupla krimpelés szigetelt16 - 14 AWG100€109.02
POWER FIRST 24C949 villás terminál 1/4 hüvelyk sárga - 50 csomag | AB7VQG 24C949SárgaKrimpelő221 fok F1.261/4Dupla krimpelés szigetelt12 - 10 AWG50€98.98
POWER FIRST 4FRD2 villaterminál, piros, 22 - 16 Awg - 100 darabos csomag | AD7NYK 4FRD2PirosJúlius167 fok F0.953 "#10Blokk22 - 16 AWG100€32.57
POWER FIRST 4FRD3 villaterminál piros 22 - 16 Awg - 100 darabos csomag | AD7NYL 4FRD3PirosKrimpelő167 fok F0.866 "#6Záró22 - 16 AWG100€47.65
POWER FIRST 4FRD4 villaterminál piros 22 - 16 Awg - 100 darabos csomag | AD7NYM 4FRD4PirosKrimpelő167 fok F0.866 "#10Záró22 - 16 AWG100€51.13
POWER FIRST 4FRD5 villaterminál kék 16-14 Awg - 100 darabos csomag | AD7NYN 4FRD5KékKrimpelő167 fok F0.886 "#6Záró16 - 14 AWG100€54.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5WHD6 Kék villakapocs 16-14 Awg – 100 db-os csomag
€59.08 /csomag