Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGK8 Female Disconnect Bare 16 - 14awg - 100 db-os csomag | AE6PGY

POWER FIRST 5UGK8 női leválasztó csupasz 16-14awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6PGY Modell: 5UGK8
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
€20.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.091 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.59 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszLapméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGL0 Female Disconnect Bare 16 - 14awg - 100 db-os csomag | AE6PHA 5UGL00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG100€16.73
POWER FIRST 5UGN7 Female Disconnect Bare 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AE6PHM 5UGN70.134 "0.66 "0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG50€15.55
POWER FIRST 5WHC4 csatlakozó aljzat csupasz 22-től 16awg-ig - 100 db-os csomag | AE7AQL 5WHC40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22 - 16 AWG100€23.57
POWER FIRST 5WHC5 női leválasztó csupasz 22 - 16awg - 100 db | AE7AQM 5WHC50.067 "0.59 "0.250 x 0.032 "22 - 16 AWG100€17.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGK8 női leválasztó csupasz 16-14awg – 100 db-os csomag
€20.47 /csomag