Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGJ8 Fork Terminal Red 22-16 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGM

POWER FIRST 5UGJ8 Fork Terminal Red 22-16 Awg – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6PGM Modell: 5UGJ8
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
€20.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.165 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#8
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódTeljes hosszStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRF6 villakapocs kék 16-14 Awg - 25 db-os csomag | AD7NZJ 4FRF6Kék1.161 "#816 - 14 AWG25€25.12
POWER FIRST 5UGJ6 villakapocs kék 16-14 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGK 5UGJ6Kék1.397 "1 / 4 "16 - 14 AWG25€25.33
POWER FIRST 5UGJ7 Fork Terminal Red 22-16 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGL 5UGJ7Piros1.154 "#622 - 16 AWG25€19.63
POWER FIRST 5UGJ9 Fork Terminal Red 22-16 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGN 5UGJ9Piros1.181 "#1022 - 16 AWG25€20.74
POWER FIRST 5WHJ2 villakapocs sárga 12-10 Awg - 25 db-os csomag | AE7ATV 5WHJ2Sárga1.319 "#812 - 10 AWG25€27.08
POWER FIRST 5WHJ3 villakapocs sárga 12-10 Awg - 25 db-os csomag | AE7ATW 5WHJ3Sárga1.319 "#1012 - 10 AWG25€25.66
POWER FIRST 5WHJ4 villakapocs sárga 12-10 Awg - 25 db-os csomag | AE7ATX 5WHJ4Sárga1.614 "1 / 4 "12 - 10 AWG25€41.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGJ8 Fork Terminal Red 22-16 Awg – 25 db-os csomag
€20.29 /csomag