Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C924 gyűrűs kapocs 22-16 Awg 1/4 hüvelyk - 100 db-os csomag | AB7VPL

POWER FIRST 24C924 gyűrűs kapocs 22-16 Awg 1/4 hüvelyk – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7VPL Modell: 24C924
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
€84.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.07 "
VarrásPopsi
Stud méret1 / 4 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaDupla krimpelés szigetelt
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásStud méretPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C823 karimás ásó 22-16 Awg #4 - 100 db-os csomag | AB7VKY 24C823--Szigeteletlen300 fok F6000.49 "A forrasztott#4100€60.79
POWER FIRST 24C827 karima ásó 22-16 Awg 0.55 hüvelyk - 100 db-os csomag | AB7VKZ 24C827--Szigeteletlen300 fok F6000.85 "A forrasztott1 / 4 "100€89.02
POWER FIRST 24C828 karimás ásó 22-16 Awg 0.55 hüvelyk - 100 db-os csomag | AB7VLA 24C828--Szigeteletlen300 fok F6000.86 "A forrasztott5 / 16 "100€14.23
POWER FIRST 24C829 karima ásó 22-16 Awg 0.77 hüvelyk - 100 db-os csomag | AB7VLB 24C829--Szigeteletlen300 fok F6001"A forrasztott3 / 8 "100€57.60
POWER FIRST 24C830 gyűrűs kapocs 22-16 Awg 1/2 hüvelyk - 100 db-os kiszerelés | AB7VLC 24C830--Szigeteletlen300 fok F6001.2 "A forrasztott1 / 2 "100€139.03
POWER FIRST 24C920 gyűrűs csatlakozó 5/16 hüvelykes 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AB7VPJ 24C920Dupla krimpelés szigeteltPirosVinyl221 fok F600V0.71 "Popsi#4100€66.53
POWER FIRST 24C925 gyűrűs terminál 22-16 Awg 5/16 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VPM 24C925Dupla krimpelés szigeteltPirosVinyl221 fok F600V1.07 "Popsi5 / 16 "100€189.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C924 gyűrűs kapocs 22-16 Awg 1/4 hüvelyk – 100 db-os csomag
€84.88 /csomag