POSI LOCK 11654L Hosszú pofa | AD4UXD 44D254

POSI LOCK 11654L hosszú állkapocs

Raktáron
Tétel: AD4UXD Modell: 11654LKereszthivatkozás: 44D254

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,327.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú áll
Illik a márkáhozPOSI LOCK PULLER, INC.
Grainger cikkszámmal való használatra4 GB25
Gyártással Típusszám116, 216

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205599000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámÁr
POSI LOCK 11054L Hosszú pofa | AD4UVC 44D202 11054L9YZ10, 4GB28, 1AC05, 1AC03108, 208, 110, 210€377.70
POSI LOCK 10554L Hosszú pofa | AD4UWV 44D245 10554L44D280105€106.87
POSI LOCK 11354L Hosszú pofa | AD4UXC 44D253 11354L5LD38, 44D315113, 213, PH-113, PH-213€501.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POSI LOCK 11654L hosszú állkapocs
€1,327.94 /Mértékegység