Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SSD46SSBS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.500 hüvelykes hosszúság, 500 pk | AD3JAJ 3ZKP6

POP SSD46SSBS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.500 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3JAJ Típus: SSD46SSBS201Kereszthivatkozás: 3ZKP6
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
€140.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaRozsdamentes acél
Fúró méret#30
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)550
Szakítószilárdság700 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SSD46SSBS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.500 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€140.87 /csomag