Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SD34BS201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500Pk | AD3HYH 3ZKG7

POP SD34BS201 vakszegecs, 3/32 hüvelyk átmérőjű, 0.350 hüvelykes hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HYH Típus: SD34BS201Kereszthivatkozás: 3ZKG7
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
€47.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAcél
Fúró méret#41
Grip tartomány0.126–0.250 ”
Fej Dia.0.188 "
Fejmagasság0.028 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.097–0.100 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 32 "
Szegecs hossza0.35 "
Szegecs anyagaC1006-C1010 Acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)150
Szakítószilárdság205 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SD34BS201 vakszegecs, 3/32 hüvelyk átmérőjű, 0.350 hüvelykes hosszúság, 500 pk
€47.20 /csomag