Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD84H203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.485 Inch Length, 100Pk | AD3HXL 3ZKE3

POP AD84H203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérő, 0.485 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3HXL Modell: AD84H203Kereszthivatkozás: 3ZKE3

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€49.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méretF
Grip tartomány0.126–0.250 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.084 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.485 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)900 font.
Szakítószilárdság1100 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD84H203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérő, 0.485 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€49.65 /csomag