Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD612BSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.925 hüvelykes hosszúság, 250 pk | AD3HUX 3ZJY8

POP AD612BSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.925 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HUX Típus: AD612BSLF200Kereszthivatkozás: 3ZJY8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€88.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.626–0.750 ”
Fej Dia.0.625 "
Fejmagasság0.075 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.925 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)315
Szakítószilárdság500 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2195
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD612BSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.925 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€88.37 /csomag