Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POLY-PLANAR MA8505-B Kültéri hangszórók Fekete 2-1/2 hüvelyk Mélység 100W PR | AH8ZLM 39DN75

POLY-PLANAR MA8505-B kültéri hangszórók fekete 2-1/2 hüvelyk mélység 100 W PR

Raktáron
Tétel: AH8ZLM Modell: MA8505-BKereszthivatkozás: 39DN75
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
€269.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri hangszórók
színekFekete
Kivágás szélessége4-39 / 64 "
Mélység2.5 "
Átmérő6"
Frekvencia átvitel60 Hz és 20 kHz között
Impedancia4 ohm
Csúcskimeneti teljesítmény100W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)9.7
Hajó hossza (cm)31.29
Hajószélesség (cm)15.7
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységÁtmérőMagasságSzélességÁr
POLY-PLANAR MA5500 kültéri hangszórók fehér 1-33 / 64 hüvelyk mélységű PR | AH8ZKE 39DN45 MA5500fehér1-33 / 64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "€647.62
POLY-PLANAR MA6800 kültéri hangszórók fehér 3-7/16 hüvelyk mélység PR | AH8ZKF 39DN46 MA6800fehér3.437 "9"9 17 / 64 "9 17 / 64 "€627.69
POLY-PLANAR MA6600 kültéri hangszórók fehér 3 hüvelyk mélység 200W PR | AH8ZKN 39DN53 MA6600fehér3"7 39 / 64 "7.625 "7.625 "€538.01
POLY-PLANAR MA5950 kültéri hangszórók fehér 3-7/16 hüvelyk Mélység 80W PR | AH8ZKQ 39DN55 MA5950fehér3.437 "-7 45 / 64 "10 "€461.64
POLY-PLANAR MA6500 kültéri hangszórók fehér 2-39 / 64 hüvelyk mélységű PR | AH8ZKU 39DN58 MA6500fehér2-9 / 16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "€438.38
POLY-PLANAR MA905-W kültéri hangszórók fehér 1 hüvelyk mélység 200 W PR | AH8ZKY 39DN62 MA905-Wfehér1"-6"9"€482.62
POLY-PLANAR MA8506-B kültéri hangszórók fekete 2-13/32 hüvelyk mélység PR | AH8ZLC 39DN66 MA8506-BFekete2-13 / 32 "7"--€358.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLY-PLANAR MA8505-B kültéri hangszórók fekete 2-1/2 hüvelyk mélység 100 W PR
€269.01 /Mértékegység