POLARIS ITG-1B szigetelt csapcsatlakozó 2 port 1-10 Awg | AA6TPA 14V955

POLARIS ITG-1B szigetelt csapcsatlakozó 2. port 1-10 Awg

Tétel: AA6TPA Modell: ITG-1BKereszthivatkozás: 14V955

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt érintkező csatlakozó
test anyagaAlumínium
Kábel méret kód1 AWG
Csatlakozó típusaEgyoldalas bejegyzés, L
Head StyleRéselt
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz1.62 "
Max. Vezetõméret1
Min. Vezetõméret10 AWG
SzereljeN
Csavar anyagaAcél
Stud méret3 / 16 "
típus2 Port
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méret kódCsatlakozó típusatípusSzélességHead StyleHosszMax. VezetõméretÁr
POLARIS ITG-6B szigetelt csapcsatlakozó 2 port 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6 AWGEgyoldalas bejegyzés, L2 Port1.12 "Réselt1.07 "6-
ajánlatkérés
POLARIS IT-4B szigetelt csapcsatlakozó ugyanazon az oldalon | AA6TPE 14V959 IT-4BRéselt4 AWGEgyoldalas bejegyzés, LUgyanaz az oldal1.12 "Réselt1.07 "4€36.25
POLARIS ITO-4B szigetelt csapcsatlakozó szemközti oldalon | AA6TPF 14V960 ITO-4BRéselt4 AWGKétoldalas bejegyzés, ZEllenkező oldal1.25 "Réselt1.07 "4-
ajánlatkérés
POLARIS IT-1/0B szigetelt csapcsatlakozó 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1/0 AWGEgyoldalas bejegyzés, L-1.62 "Hex1.62 "1/0€50.48
POLARIS IT-3/0B szigetelt csapcsatlakozó 1 oldal 3/0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGEgyoldalas bejegyzés, L1 oldal1.75 "Hexkulcs 1/4 "1.84 "3/0€62.25
POLARIS IT-250B szigetelt csapcsatlakozó 2 oldal 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilEgyoldalas bejegyzés, L2 oldal2.31 "Hex2.12 "250€89.33
POLARIS IT-350B szigetelt csapcsatlakozó 2 oldal 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 kcmilEgyoldalas bejegyzés, L2 oldal2.5 "Hex2.47 "350€124.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLARIS ITG-1B szigetelt csapcsatlakozó 2. port 1-10 Awg