Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POLARIS IT-750CB szigetelt többcsapos csatlakozó, átlátszó, 2 portos, 250–750 Kcmil vezetékméret-tartomány | CT7VCX 199XV3

POLARIS IT-750CB Insulated Multitap Connector, Clear, 2 Ports, 250 Kcmil to 750 Kcmil Wire Size Range

Raktáron
Item: CT7VCX Modell: IT-750CBKereszthivatkozás: 199XV3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€288.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt többcsapos csatlakozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
POLARIS ISPBS350 szigetelt multitap csatlakozó, fekete, 3 port, 12 AWG – 350 kcmil vezetékméret tartomány, gumi | CT7VCQ 45FC82 ISPBS350Szigetelt többcsapos csatlakozó€99.01
POLARIS IPLD500-10C szigetelt többcsapos csatlakozó, átlátszó, 10 port, 4 Awg és 500 Kcmil vezetékméret-tartomány | CT7VCR 199XT0 IPLD500-10CSzigetelt többcsapos csatlakozó€557.41
POLARIS ISRH-750C szigetelt többcsapos csatlakozó, átlátszó, 2 port, 1/0 Awg – 750 Kcmil vezetékméret-tartomány | CT7VCT 199XU5 ISRH-750CSzigetelt többcsapos csatlakozó€338.06
POLARIS IT-1/0CB szigetelt multitap csatlakozó, átlátszó, 2 port, 14 Awg - 1/0 Awg vezetékméret tartomány, plasztizol | CT7VCU 199XU6 IT-1/0CBSzigetelt többcsapos csatlakozó€66.22
POLARIS ISR-1/0CB szigetelt multitap csatlakozó, átlátszó, 2 port, 14 Awg - 1/0 Awg vezetékméret tartomány, plasztizol | CT7VCV 199XU0 ISR-1/0CBSzigetelt többcsapos csatlakozó€65.61
POLARIS IT-4CB szigetelt többcsapos csatlakozó, átlátszó, 2 port, 14 Awg - 4 Awg vezetékméret tartomány, plasztizol | CT7VCW 199XV0 IT-4CBSzigetelt többcsapos csatlakozó€48.58
POLARIS IT-500CB szigetelt többcsapos csatlakozó, átlátszó, 2 port, 4 AWG-től 500 Kcmil-ig vezetékméret-tartomány | CT7VCY 199XV1 IT-500CBSzigetelt többcsapos csatlakozó€203.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLARIS IT-750CB Insulated Multitap Connector, Clear, 2 Ports, 250 Kcmil to 750 Kcmil Wire Size Range
€288.40 /Mértékegység