Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC M35-375-4 Fém elosztó Npt 6-7/8 hüvelyk hosszúság | AC2HRD 2KHH4

PNEUMADYNE INC M35-375-4 Fém elosztó Npt 6-7/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2HRD Modell: M35-375-4Kereszthivatkozás: 2KHH4
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
€68.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
test anyagaFekete eloxált alumínium
Kapcsolat típusaNPT
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Nyomás1000 psi
Szerelő furat mérete0.2 "
Bemenetek száma1
Kimenetek száma4
Kimeneti méret3 / 8 "
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz6.875 "
Teljes szélesség1.5 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBemeneti méretSzerelő furat méreteBemenetek számaKimenetek számaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Fém elosztó Npt 1-3/4 hüvelyk hossz | AC2HNH 2KGZ2 M10-125 2-1"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€30.32
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Fém elosztó Npt 2-1/2 hüvelyk hosszúság | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125 3-1"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€34.10
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Fém elosztó Npt 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AC2HNK 2KGZ4 M10-125 4-1"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€36.45
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Fém elosztó Npt 4 hüvelyk hosszúság | AC2HNL 2KGZ5 M10-125 5-1"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€39.02
PNEUMADYNE INC M10-125-6 Fém elosztó Npt 4-3/4 hüvelyk hosszúság | AC2HNM 2KGZ6 M10-125 6-1"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€41.16
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Elosztócső Fém Npt 5-1/2 hüvelyk hossz | AC2HNN 2KGZ7 M10-125 7-1"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "€43.80
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Fém elosztó Npt 6-1/4 hüvelyk hossz | AC2HNP 2KGZ8 M10-125 8-1"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€46.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC M35-375-4 Fém elosztó Npt 6-7/8 hüvelyk hosszúság
€68.04 /Mértékegység