Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC GX125V-PP Sight Glass, Single Cylinder Wall, Viton Seal, Polypropylene, 1-1/4 Inch Size | AA3GDU 11K407

PLAST-O-MATIC GX125V-PP kémlelőüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, polipropilén, 1-1/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA3GDU Modell: GX125V-PPKereszthivatkozás: 11K407
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
€798.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSingle Wall Sight Flow indikátor
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozó anyagpolipropilén
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás50 psi
Teljes hossz5.875 "
Csőméret1.25 "
Tömítés anyagaViton
Látás hossza2-1 / 2 "
LátóanyagAkril
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó anyagTételMax. NyomásTeljes hosszCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PLAST-O-MATIC GX050V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi4.75 "1 / 2 "32 fok és 140 fok F között€406.85
PLAST-O-MATIC GX075V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi4.75 "3 / 4 "32 fok és 140 fok F között€433.60
PLAST-O-MATIC GX100V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 1 hüvelykes méret | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi5.25 "1"32 fok és 140 fok F között€456.46
PLAST-O-MATIC GX125V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 1-1/4 hüvelykes méret | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi5.875 "1.25 "32 fok és 140 fok F között€567.45
PLAST-O-MATIC GX150V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi5.875 "1.5 "32 fok és 140 fok F között€602.41
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Nézőüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 2 hüvelykes méret | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi7.375 "2"32 fok és 140 fok F között€723.47
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Nézőüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 3 hüvelykes méret | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor110 psi8.375 "3"32 fok és 140 fok F között€1,239.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC GX125V-PP kémlelőüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, polipropilén, 1-1/4 hüvelykes méret
€798.47 /Mértékegység