PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Nézőüveg, Egyhengeres fal, PVC, 1/2 hüvelykes méret | CD4JZP

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV látóüveg, egyhengeres fal, PVC, 1/2 hüvelykes

Tétel: CD4JZP Típus: GX050EP-PV
€342.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLátóüveg, nedvességjelző

Termék részletek:

A True Blue GX sorozat Plast-O-Matic GX050EP-PV kémlelőüvege arra szolgál, hogy megmutassa a folyadék tisztaságát és jelenlétét a csőrendszerben.

Jellemzők:

  • A Plast-O-Matic GX050EP-PV kémlelőüveg egyetlen átlátszó akril hengerfallal rendelkezik, amely jelzi az ultratiszta folyadékok, például az ásványianyag-mentes víz tisztaságát vagy áramlását.
  • A modell akril anyaggal kompatibilis korrozív vegyszerekkel is használható.
  • PVC-ből készült végei FKM vagy EPDM tömítésekkel rendelkeznek, és teljesen áthelyezhető az esetleges áramlási ellenállás csökkentése érdekében.
  • Ez a PVC kémlelőüveg egység O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik a tökéletes tömítés érdekében mind magas, mind alacsony nyomáson.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a PVC kémlelőüveg áramlásjelzőt?

A.

  • A GX sorozat könnyen becsavarható egy csőrendszerbe, és függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhető.
  • Teljesen összeszerelve és előzetesen tesztelve érkezik.
  • A csatlakoztatáshoz csak műanyag idomokat szabad használni.
  • A külső meneteket csak kézzel szabad meghúzni, majd további egynegyed fordulatot kell tenni hevederkulccsal, mielőtt PTFE szalaggal vagy más megfelelő csőtömítőanyaggal becsomagolnák őket.
  • A nagyobb erők hajlamosak a műanyag megnyúlására vagy deformálására, ami a jövőben elszakadhat.
  • Kerülje a csőkulcsok, reteszelő csatornafogók vagy satuzáró fogók használatát, mivel ezek mindegyike megterheli a műanyag molekulaszerkezetét.
  • Soha ne rögzítse fémcsőhöz. Ez elszakíthatja a műanyagot, és a jövőben esetleges szakadáshoz vezethet.

K. Hol legyen az olaj a kémlelőüvegen?

V. A leeresztőnyílás gyakran az olajtartály legalacsonyabb helye. Javasoljuk, hogy az olajkémlelő üveget (OSG) oda szerelje fel. A vízszennyezés az OSG-be kerül, ahol eltávolítható a rendszerből, és elkülöníthető a jó minőségű olajoktól.

K. Hogyan állapítható meg, hogy a kémlelőüveg tele vagy üres?

V. A kémlelőüveg alkatrésze egyszerű. Csak azt jelzi, ha a folyadékvezeték teljesen megtelt folyadékkal vagy buborékokat tartalmaz. Ha buborékok jelennek meg, folyadék/gőz keverék van jelen.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó anyagTételMax. NyomásTeljes hosszCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PLAST-O-MATIC GX050V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi4.75 "1 / 2 "32 fok és 140 fok F között€474.65
PLAST-O-MATIC GX075V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi4.75 "3 / 4 "32 fok és 140 fok F között€506.13
PLAST-O-MATIC GX100V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 1 hüvelykes méret | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi5.25 "1"32 fok és 140 fok F között€532.86
PLAST-O-MATIC GX125V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 1-1/4 hüvelykes méret | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi5.875 "1.25 "32 fok és 140 fok F között€613.08
PLAST-O-MATIC GX150V-PV látóüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi5.875 "1.5 "32 fok és 140 fok F között€650.85
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Nézőüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 2 hüvelykes méret | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi7.375 "2"32 fok és 140 fok F között€843.09
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Nézőüveg, egyhengeres fal, Viton tömítés, PVC, 3 hüvelykes méret | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor110 psi8.375 "3"32 fok és 140 fok F között€1,334.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV látóüveg, egyhengeres fal, PVC, 1/2 hüvelykes
€342.81 /Mértékegység