Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS BURTON 1017111PK HAL Izzó T11 2 tűs (GY6.35) PK3 | AH4NZG 35FV24

PHILIPS BURTON 1017111PK HAL izzó T11 2 tűs (GY6.35) PK3

Raktáron
Tétel: AH4NZG Modell: 1017111PKKereszthivatkozás: 35FV24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€525.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén izzó
Átlagos élettartam4000 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs (GY6.35)
Izzó házÜveg
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa színhőm.3500K
Lámpa átmérője31 / 64 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa típusaHalogén
Fényteljesítmény3000-3999K, meleg fehér
Lumens860
Max. Teljes hossz1.5 "
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Durva kiszolgálásNem
TörésállóNem
Három módonNem
típusMiniatűr
Feszültség120
Watts35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országDE

Termék részletek:

    • Izzó alakja: T11
    • Dimmelhető: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamLámpa átmérőjeFényteljesítményLumensWattsÁr
PHILIPS BURTON 0002004PK HAL Izzó T11 2 tűs (GY6.35) PK6 | AH4NZH 35FV29 0002004PK2000 XNUMX óra.1 / 2 "4000 - 4999K, hideg fehér90050€1,221.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON 1017111PK HAL izzó T11 2 tűs (GY6.35) PK3
€525.52 /Mértékegység