Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS BURTON 0008100PK Fogantyúfedél Eldobható PK25 | AH4NZW 35FV47

PHILIPS BURTON 0008100PK Fogantyúfedél Eldobható PK25

Raktáron
Tétel: AH4NZW Modell: 0008100PKKereszthivatkozás: 35FV47

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€234.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyúfedél
Ház anyagaNylon poliészter
Fegyverek száma0
típusEldobható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Biztonsági leállás: Nem
    • Vezeték útmutató: Nem
    • Különleges jellemzők: Kiküszöböli az autokláv fogantyúit, és lehetővé teszi az OSHA-nak való megfelelést

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON 0008100PK Fogantyúfedél Eldobható PK25
€234.23 /Mértékegység