PHASE-A-MATIC VS-5 Feszültségstabilizátor Max Amper 13.9 5 LE | AD9LJC 4TGY8

PHASE-A-MATIC VS-5 Feszültségstabilizátor Max Amper 13.9 5 LE

Raktáron
Tétel: AD9LJC Modell: VS-5Kereszthivatkozás: 4TGY8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,103.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségstabilizátor
Mélység4"
Magasság8"
HP5
Bemeneti feszültség208-230
Max. Amper13.9
Max. Kimeneti feszültség208-230+/-5%
Szerelési típusVezetékes / panelre szerelhető
NEMA értékelés1. típusú ház
Fázis3
Feszültségkimenet208-230+/-5%
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9975
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8504320000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. AmperÁr
PHASE-A-MATIC VS-15 Feszültségstabilizátor Max Amper 42 15 LE | AC8VXT 3EDZ3 VS-151542€2,611.75
PHASE-A-MATIC VS-40 feszültségstabilizátor, 102 A max. Erősítők, 40 LE, 7 3/4 hüvelykes Dp, 10 1/2 hüvelykes szélesség | CT7QVB 3EEA2 VS-40--€5,008.31
PHASE-A-MATIC VS-50 feszültségstabilizátor, 126 A max. Erősítők, 50 LE LE, 7 3/4 hüvelykes Dp, 10 1/2 hüvelykes szélesség | CT7QVC 3EEA4 VS-50--€6,603.55
PHASE-A-MATIC VS-7 feszültségstabilizátor, 23 A max. Erősítők, 7.5 LE, 4 hüvelykes felbontás, 6 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság | CT7QVD 3EDY8 VS-7--€1,640.52
PHASE-A-MATIC VS-100 feszültségstabilizátor, 252 A max. Erősítők, 100 LE, 15 1/2 hüvelykes dp, 21 hüvelyk szélesség | CT7QVE 3EEC1 VS-100--€11,166.68
PHASE-A-MATIC VS-10 feszültségstabilizátor, 28 A max. Erősítők, 10 LE LE, 4 hüvelykes Dp, 6 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság | CT7QVF 3EDZ1 VS-10--€1,964.87
PHASE-A-MATIC VS-1 feszültségstabilizátor, 4.2 A max. Erősítők, 1 LE LE, 4 hüvelykes Dp, 6 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság | CT7QVG 3EDX9 VS-1--€540.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHASE-A-MATIC VS-5 Feszültségstabilizátor Max Amper 13.9 5 LE
€1,103.60 /Mértékegység