Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PFERD 14005 karosszériareszelő Extra durva 14 hüvelykes hossz | AH6GDQ 35ZF87

PFERD 14005 karosszériareszelő, extra durva, 14 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AH6GDQ Típus: 14005Kereszthivatkozás: 35ZF87
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
€145.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutó karosszéria fájl
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
színekSzürke
FokozatExtra durva
Magasság3 / 16 "
Hossz14 "
AlakKonvex
Szélesség1 11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3175
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országDE

Termék részletek:

    • Csomagolva: doboz

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatMagasságHosszAlakSzélességÁr
PFERD 14010 Car Body File Fine 14 hüvelyk hossz x 1-3/8 hüvelyk szélesség | AH6GDL 35ZF83 14010Vége5 / 16 "14 "Ívelt domború1.38 "€125.01
PFERD 14000 karosszériareszelő nagyon finom, 14 hüvelykes hosszúság | AH6GDM 35ZF84 14000Nagyon finom3 / 16 "14 "Konvex1 11 / 32 "€136.92
PFERD 14009 karosszéria reszelő Durva 14 hüvelyk hossz x 1-3/8 hüvelyk szélesség | AH6GDN 35ZF85 14009Durva5 / 16 "14 "Ívelt domború1.38 "€129.72
PFERD 14008 karosszériareszelő domború, finom 14 hüvelykes hosszúság | AH6GDP 35ZF86 14008Vége3 / 16 "14 "Konvex1 11 / 32 "€136.95
PFERD 14002 karosszéria reszelő közepes 12 hüvelyk hossz x 1-5/32 hüvelyk szélesség | AH6GDR 35ZF88 14002közepes3 / 16 "12 "Konvex1.156 "€131.96
PFERD 14003 Car Body File Fine 12 hüvelyk hossz x 1-5/32 hüvelyk szélesség | AH6GDT 35ZF89 14003Vége3 / 16 "12 "Konvex1.156 "€124.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PFERD 14005 karosszériareszelő, extra durva, 14 hüvelykes hosszúság
€145.49 /Mértékegység