PENTEK 255062-75 szűrőtáska, 100 mikron, 2-es méret - 20 darabos csomag | AD6VYL 4BE18

PENTEK 255062-75 Szűrőzsák, 100 mikron, 2. méret – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD6VYL Modell: 255062-75Kereszthivatkozás: 4BE18

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszűrőzsák
Terület (Négyzet-Ft.)4.40
Átmérő7"
Szűrőméret2
befejezMázas
Hossz32 "
AnyagPoliészter nemez
Max. Folyam200 GPM
Max. Hőmérséklet250 fok F
um100
Gyűrű anyagaHorganyzott szénacél
típusNagy áramlás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.68
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTerület (Négyzet-Ft.)SzűrőméretHosszMax. FolyamumPkg. Menny.Ár
PENTEK 255042-75 szűrőtáska, 25 mikron, 1-es méret - 20 csomag | AD6VXJ 4BB68 255042-752.00116.5 "90 GPM2520€173.76
PENTEK 255058-75 szűrőtáska, 5 mikron, 2-es méret - 20 csomag | AD6VYD 4BE10 255058-754.40232 "200 GPM520€256.69
PENTEK 255061-75 szűrőtáska, 50 mikron, 2-es méret - 20 csomag | AD6VYJ 4BE16 255061-754.40232 "200 GPM5020€267.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 255062-75 Szűrőzsák, 100 mikron, 2. méret – 20 db-os csomag
€263.66 /csomag