PEMKO 319CS96 ajtókeret időjárásálló szalag 8 láb fekete | AC8WLZ 3EGX4

PEMKO 319CS96 ajtókeret időjárásálló szalag 8 láb fekete

Tétel: AC8WLZ Modell: 319CS96Kereszthivatkozás: 3EGX4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€131.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Karimás befejezésSzűrő kikapcsolása
Karima magasság3 / 4 "
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága1 / 16 "
Karima szélessége3 / 4 "
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotSzivacs Szilikon
Helyezze be a méretet1 / 4 "
Beillesztés típusaÜreges izzó
Max. Ajtórés1 / 16 "
Teljes hossz8 láb.
Vetítés1 / 4 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-100 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)244.6
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagKarima szélességeSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetTeljes hosszVetítésÁr
PEMKO 303CS36 ajtókeret időjárásálló szalag 3 láb fekete | AC8WLM 3EGV8 303CS36Eloxált alumínium7 / 8 "Feketeszilikon5 / 16 "3 láb.3 / 16 "-
ajánlatkérés
PEMKO 303CS48 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete | AC8WLN 3EGV9 303CS48Eloxált alumínium7 / 8 "Feketeszilikon5 / 16 "4 láb.3 / 16 "€49.97
PEMKO 303CS84 ajtókeret időjárásálló szalag 7 láb fekete | AC8WLP 3EGW2 303CS84Eloxált alumínium7 / 8 "Feketeszilikon5 / 16 "7 láb.3 / 16 "€60.39
ajánlatkérés
PEMKO 303CS96 ajtókeret időjárásálló szalag 8 láb fekete | AC8WLQ 3EGW3 303CS96Eloxált alumínium7 / 8 "Feketeszilikon5 / 16 "8 láb.3 / 16 "€66.85
ajánlatkérés
PEMKO 319CN36 ajtókeret időjárásálló szalag 3 láb fekete | AC8WLR 3EGW4 319CN36Eloxált alumínium7 / 8 "FeketeNeoprén5 / 16 "3 láb.3 / 16 "€56.82
PEMKO 319CN48 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete | AC8WLT 3EGW5 319CN48Eloxált alumínium7 / 8 "FeketeNeoprén5 / 16 "4 láb.3 / 16 "€60.32
PEMKO 319CN84 ajtókeret időjárásálló szalag 7 láb fekete | AC8WLU 3EGW7 319CN84Eloxált alumínium7 / 8 "FeketeNeoprén5 / 16 "7 láb.3 / 16 "€88.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 319CS96 ajtókeret időjárásálló szalag 8 láb fekete
€131.96 /Mértékegység