Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-000-18-86- Nyitott fedélzeti tárcsa blokk szálas kötél | AA7JPH 16A360

PEERLESS 3-000-18-86- Nyitott fedélzeti görgőblokk szálas kötél

Raktáron
Tétel: AA7JPH Modell: 3-000-18-86-Kereszthivatkozás: 16A360
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
€17.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa ki a fedélzeti tárcsa blokkot
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység25 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezGalvanizált
Hossz2.593
Max. Kábel mérete5 / 16 "
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Dia kötél.5 / 16 "
Kerekek Dia belsejében.1-3 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.1-3 / 8 "
Tárcsa szélessége15 / 32 "
Szélesség27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszDia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-010-18-56- Nyitott fedélzeti tárcsa blokk szálas kötél | AA7JPJ 16A361 3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "€19.25
PEERLESS 3-030-18-86- Nyitott fedélzetű szíjtárcsa blokkszálas kötél | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "€39.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-000-18-86- Nyitott fedélzeti görgőblokk szálas kötél
€17.17 /Mértékegység