Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PBC LINEAR PW12 párnablokk 0.750 furattal, 4.500 hüvelyk hosszúság | AH2NNA 2CPJ2

PBC LINEAR PW12 párnablokk, 0.750 furat, 4.500 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH2NNA Modell: PW12Kereszthivatkozás: 2CPJ2
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
€320.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris párna blokk csapágy
Gyorsított sebesség14 láb / másodperc
Csapágy típusFL sorozat
Test szélessége1.875
Csavar mérete#8
Fura Dia.0.750
Dinamikus terhelhetőség3,810
Karima vastagsága0.313
bélésanyagFrelon (TM) arany
Zárás típusaRögzítő gyűrűt
KenésNincs kenőrendszer
Szerelő furat átmérője.3/16
Felület felszerelése a tengely közepére0.937
Teljes magasság1.750
Teljes hossz4.500
Teljes szélesség2.750
ÖnigazításMinden irány
Statikus teherbírás7620
Állandó sebesség5 láb / másodperc
Temp. Hatótávolság0 - 400
típusZárva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5443
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartógyűrű: Külső

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PBC LINEAR PW12 párnablokk, 0.750 furat, 4.500 hüvelyk hosszúság
€320.59 /Mértékegység