Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PBC LINEAR PN16 Pillow Block 1.000 Bore 2.630 Length | AF9FKY 2CPK1

PBC LINEAR PN16 párnablokk 1.000" furat 2.630" hossz

Raktáron
Tétel: AF9FKY Modell: PN16Kereszthivatkozás: 2CPK1
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
€345.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázó csapágy
Gyorsított sebesség14 láb / másodperc
Csapágy típusFL sorozat
Test szélessége2.375 "
Csavar mérete#10
Fura Dia.1"
Dinamikus terhelhetőség7050 font
Karima vastagsága0.375 In.
bélésanyagFrelon (TM) arany
Zárás típusaGördülőcsap
KenésNincs kenőrendszer
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Felület felszerelése a tengely közepére1.187 "
Teljes magasság1.938 "
Teljes hossz2.63 "
Teljes szélesség3.25 "
ÖnigazításMinden irány
Résszög (fok)60
Slot Width0.563 "
Statikus teherbírás7050 font
Állandó sebesség5 láb / másodperc
Temp. Hatótávolság0-400 F
típusNyisd ki

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8483308065

Termék részletek:

    • Rögzítőgyűrű (külső)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PBC LINEAR PN16 párnablokk 1.000" furat 2.630" hossz
€345.84 /Mértékegység