Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PAWLING CORP ITC-5-0-377 Belső sarok 1-1 / 16 x 5 hüvelykes kékeszöld csavar | AD4TZQ 43Z963

PAWLING CORP ITC-5-0-377 belső sarok 1-1/16 x 5 hüvelykes kékeszöld becsavarható

Raktáron
Tétel: AD4TZQ Modell: ITC-5-0-377Kereszthivatkozás: 43Z963

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€27.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBent Sarokban
színekTeal
Magasság5"
AnyagÖntött műanyag
FelszerelésBecsavar
Oldalak száma2
Vastagság1.062 "
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926305000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kéz orientáció (nem kéz)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
PAWLING CORP ITC-5-0-2 belső sarok 1-1 / 16 x 5 hüvelykes elefántcsont | AD4TZK 43Z958 ITC-5-0-2Elefántcsont€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-3 belső sarok 1-1 / 16 x 5 hüvelykes csavar | AD4TZL 43Z959 ITC-5-0-3Cserez€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-313 Belső sarok 1-1 / 16 x 5 hüvelyk pezsgő | AD4TZM 43Z960 ITC-5-0-313Pezsgő€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-370 belső sarok 1-1 / 16 x 5 hüvelykes tojáshéj | AD4TZN 43Z961 ITC-5-0-370Tojáshéj€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-210 belső sarok 1-1 / 16 x 5 hüvelyk ezüstszürke | AD4TZP 43Z962 ITC-5-0-210Ezüst€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-301 belső sarok 1-1 / 16 x 5 hüvelyk fehérnemű | AD4TZR 43Z964 ITC-5-0-301Fehérnemű€27.48
PAWLING CORP IBR-675-0-313 belső sarok, pezsgő, ütésálló | CT7NAN 43Z789 IBR-675-0-313-€63.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAWLING CORP ITC-5-0-377 belső sarok 1-1/16 x 5 hüvelykes kékeszöld becsavarható
€27.48 /Mértékegység