Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC C50-12SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 kúpos szár | AC2RXX 2MLJ9

PARLEC C50-12SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 kúpos szár

Raktáron
Tétel: AC2RXX Típus: C50-12SA6Kereszthivatkozás: 2MLJ9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€930.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStub Arbor
A méret6"
B mérete4.62 "
C. mérete1.25 "
D dimenzió0.31 "
E méret1.25 "
F méret1.88 "
Teljes hossz10 "
lábszárelvékonyodó
OrsóStílus 1
elvékonyodó50. CAT
típusStílus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3525
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrsóA méretB méreteelvékonyodótípusC. méreteD dimenzióE méretÁr
PARLEC C40-10SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 40 kúpos szár | AC2RXM 2MLH8 C40-10SA4Stílus 14"2.62 "40. CATStílus 11.25 "0.25 "1"€812.55
PARLEC B40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Bt 40 kúpos szár | AC2RXN 2MLH9 B40-10SA400Stílus 24"2.97 "BT 40Stílus 20.72 "0.25 "1"€693.03
PARLEC C40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Cat 40 kúpos szár | AC2RXP 2MLJ1 C40-10SA400Stílus 24"3.25 "40. CATStílus 20.72 "0.25 "1"€689.98
PARLEC C50-10SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 50 kúpos szár | AC2RXQ 2MLJ2 C50-10SA4Stílus 14"2.62 "50. CATStílus 11.25 "0.25 "1"€874.36
PARLEC C50-10SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 kúpos szár | AC2RXR 2MLJ3 C50-10SA6Stílus 16"4.62 "50. CATStílus 11.25 "0.25 "1"€988.15
PARLEC C50-10SA500 Stub Arbor Style 2 Cat 50 kúpos szár | AC2RXT 2MLJ4 C50-10SA500Stílus 25"1.7 "50. CATStílus 20.72 "0.25 "1"€798.21
PARLEC C40-12SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 40 kúpos szár | AC2RXU 2MLJ5 C40-12SA4Stílus 14"2.45 "40. CATStílus 11.25 "0.31 "1.25 "€744.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC C50-12SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 kúpos szár
€930.82 /Mértékegység