Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC C40-25EM6 végmaró tartó Cat 40 dupla 1 | AC2RPA 2MKJ2

PARLEC C40-25EM6 végmaró tartó Cat 40 dupla 1

Raktáron
Tétel: AC2RPA Modell: C40-25EM6Kereszthivatkozás: 2MKJ2
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
€158.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégmalomtartó
Furatmélység3.8 "
Fura Dia.0.25 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
végkettős
Hole Dia.0.25 "
Orr1"
Orr Dia.1.000 "
Orr típusaEgyenes
Vetítés6
Dugasz mélysége3.8 "
elvékonyodó40. CAT
típusWeldon stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7505
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységeFuratmélységFura Dia.Dimenzió típusavégHole Dia.OrrVetítésÁr
PARLEC C40-01EM1 marómarótartó Cat 40 Double 0.69 3 | AC2RNE 2MKG1 C40-01EM13"3"0.125 "Tizedes hüvelykkettős0.125 "0.69 "1.75€134.16
PARLEC C40-01EM2 marómarótartó Cat 40 Double 0.69 3.8 | AC2RNF 2MKG2 C40-01EM23.8 "3.8 "0.125 "Tizedes hüvelykkettős0.125 "0.69 "2.5€127.22
PARLEC C40-01EM3 Végmaró tartó Cat 40 Double 1 | AC2RNG 2MKG3 C40-01EM33"3"0.125 "Tizedes hüvelykkettős0.125 "1"3€202.11
PARLEC C40-10EM1 végmaró tartó Cat 40 Single 2 2.38 | AC2RNH 2MKG4 C40-10EM12.38 "2.38 "1"Tizedes hüvelykegyetlen1"2"1.75€148.49
PARLEC C40-10EM4 végmaró tartó Cat 40 Double 2 4.5 | AC2RNK 2MKG6 C40-10EM44.5 "4.5 "1"Tizedes hüvelykkettős1"2"4€181.63
PARLEC C40-10EM6 végmaró tartó Cat 40 Double 2 | AC2RNL 2MKG7 C40-10EM64.5 "4.5 "1"Tizedes hüvelykkettős1"2"6€257.71
PARLEC C40-12EM2 végmaró tartó Cat 40 Single 2.25 | AC2RNM 2MKG8 C40-12EM22.38 "2.38 "1.25 "Tizedes hüvelykegyetlen1.25 "2.25 "2€166.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC C40-25EM6 végmaró tartó Cat 40 dupla 1
€158.86 /Mértékegység