Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC B30-37EM238 végmaró tartó Bt 30 dupla 1.38 | AC3VXR 2WUH3

PARLEC B30-37EM238 végmaró tartó Bt 30 Dupla 1.38

Raktáron
Tétel: AC3VXR Modell: B30-37EM238Kereszthivatkozás: 2WUH3
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
€167.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégmalomtartó
Furatmélység3.31 "
Fura Dia.0.375 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
végkettős
Hole Dia.0.375 "
Orr1.38 "
Orr Dia.1.380 "
Orr típusaEgyenes
Vetítés2.38
Dugasz mélysége3.31 "
elvékonyodóBT 30
típusWeldon stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységFura Dia.végHole Dia.OrrVetítésDugasz mélységeÁr
PARLEC B30-01EM238 végmaró tartó Bt 30 dupla 0.75 | AC3VXL 2WUG7 B30-01EM2383.31 "0.125 "kettős0.125 "0.75 "2.383.31 "€112.66
PARLEC B30-18EM238 Végmaró tartó Bt 30 Dupla 0.75 | AC3VXN 2WUG9 B30-18EM2383.31 "0.187 "kettős0.187 "0.75 "2.383.31 "€112.66
PARLEC B30-25EM238 végmaró tartó Bt 30 dupla 0.81 | AC3VXP 2WUH1 B30-25EM2383.31 "0.25 "kettős0.25 "0.81 "2.383.31 "€159.47
PARLEC B30-31EM238 végmaró tartó Bt 30 Double 1 | AC3VXQ 2WUH2 B30-31EM2383.31 "0.312 "kettős0.312 "1"2.383.31 "€159.47
PARLEC B30-50EM238 végmaró tartó Bt 30 Single 1.38 | AC3VXT 2WUH5 B30-50EM2382"0.5 "egyetlen0.5 "1.38 "2.382"€112.66
PARLEC B30-62EM250 végmaró tartó Bt 30 Single 1.44 | AC3VXU 2WUH6 B30-62EM2502.24 "0.625 "egyetlen0.625 "1.44 "2.52.24 "€159.47
PARLEC B30-75EM250 végmaró tartó Bt 30 Single 2.25 | AC3VXV 2WUH7 B30-75EM2502.25 "0.75 "egyetlen0.75 "2"2.52.25 "€119.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC B30-37EM238 végmaró tartó Bt 30 Dupla 1.38
€167.95 /Mértékegység