Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC 50NTRK rögzítőgomb Ansi/iso 1-8 45 fok | AC2RZU 2MLR8

PARLEC 50NTRK rögzítőgomb Ansi/iso 1-8 45 fok

Raktáron
Tétel: AC2RZU Modell: 50NTRKKereszthivatkozás: 2MLR8
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
€51.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegtartó gomb
Szög45 fok
Átmérő1.14 "
Hossz0.7 "
Nyak Dia.0.82 "
Teljes hossz2.3 "
Stílus1
Menetméret1-8
típusANSI / ISO

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretSzögÁtmérőtípusHole Dia.HosszNyak Dia.Teljes hosszÁr
PARLEC 3003TRK visszatartó gomb Mas-bt M12 x 1.75 45 fok | AC2RYV 2MLN4 3003 TRKM12 x 1.7545 fok0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€46.71
PARLEC 4001TRK visszatartó gomb Mas-bt 5/8-11 90 fok | AC2RYW 2MLN5 4001 TRK5 / 8-1190 fok0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "€54.62
PARLEC 4003TRK rögzítőgomb Din M16 x 2 45 fok | AC2RYX 2MLN6 4003 TRKM16 x 245 fok0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.62
PARLEC 4004TRK visszatartó gomb Mas-bt M16 x 2 60 fok | AC2RYY 2MLN7 4004 TRKM16 x 260 fok0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.62
PARLEC 4010TRK rögzítőgomb Din 5/8-11 75 fok | AC2RZF 2MLP5 4010 TRK5 / 8-1175 fok0.748 "LÁRMA-0.906 "0.551 "2.13 "€71.64
PARLEC 4014TRK visszatartó gomb Mas-bt 5/8-11 60 fok | AC2RZG 2MLP6 4014 TRK5 / 8-1160 fok0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€54.62
PARLEC 4020TRK rögzítőgomb Din M16 x 2 15 fok | AC2RZH 2MLP7 4020 TRKM16 x 215 fok0.748 "LÁRMA-0.905 "0.55 "2.26 "€68.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC 50NTRK rögzítőgomb Ansi/iso 1-8 45 fok
€51.46 /Mértékegység