Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VSTI1ED71 záródugó, G 1 A csatlakozási méret | AF9YZM 30WA99

PARKER VSTI1ED71 záródugó, G 1 A csatlakozási méret

Raktáron
Tétel: AF9YZM Modell: VSTI1ED71Kereszthivatkozás: 30WA99

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€302.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres dugó
test anyaga316 Stainless Steel
Csatlakozás méreteG 1 A
Kapcsolat típusaBSPP
Hex méret17mm
Max. Üzemi nyomás2321-9137 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° C acél, 400 ° C SS
Max. Nyomás5800 psi
Max. Gőznyomás5800 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C acél, -60 ° C SS
Lyukak száma0
Dia kívül.1-37 / 64 "
Csőméret1"
AlakÜres dugó a portokhoz
StílusBSPP menetes ED-tömítés
Temp. Hatótávolság30 fok és 250 fok F között
Cső kívül Dia.6-42 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7326908595

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsatlakozás méreteStílusTemp. HatótávolságKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásÁr
PARKER VSTI10X1EDCF záródugó, M 10x1.0 csatlakozási méret | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 10x1.0Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric13 / 64 "5800 psi€8.86
PARKER VSTI12X1.5EDCF záródugó, M 12x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 12x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric15 / 64 "5800 psi€11.27
PARKER VSTI14X1.5EDCF záródugó, M 14x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 14x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric15 / 64 "5800 psi€12.50
PARKER VSTI16X1.5EDCF záródugó, M 16x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 16x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric19 / 64 "5800 psi€13.46
PARKER VSTI18X1.5EDCF záródugó, M 18x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 18x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric19 / 64 "5800 psi€16.25
PARKER VSTI20X1.5EDCF záródugó, M 20x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 20x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric25 / 64 "5800 psi€27.08
PARKER VSTI26X1.5EDCF záródugó, M 26x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 26x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric31 / 64 "5800 psi€35.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VSTI1ED71 záródugó, G 1 A csatlakozási méret
€302.72 /Mértékegység