Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SH4-63 Rozsdamentes acél hidraulikus csatoló, 1/2 hüvelykes, Apa | AC4XRC 31A903

PARKER SH4-63 rozsdamentes acél hidraulikus csatlakozó, 1/2 hüvelykes, dugasz

Raktáron
Tétel: AC4XRC Modell: SH4-63Kereszthivatkozás: 31A903

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€148.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejez303 SS
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSH4-63
Csőméret NPT1 / 2 "
Tömítés anyagaBuna-N
Lekapcsolkettős
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • 60-as sorozatú csatlakozó csonk a hidraulikus alkalmazások széles körében történő felhasználásra tervezve, ahol a folyadékvezetékeket a teljes vízvezeték-szerelvény szétszerelése nélkül kell csatlakoztatni és le kell választani
    • Az alkalmazások közé tartoznak az ipari hidraulikus, gáz-, víz-, hűtőfolyadék-vezetékek élelmiszer- és vegyipari feldolgozó üzemekben
    • A szelepek és a fém-fém szelepütköző lehetővé teszi a szelep beállításának fenntartását az áramlás ellenőrzése nélkül
    • Edzett test a kopásállóság érdekében
    • Olyan tömítéssel rendelkezik, amely ellenáll a nagy nyomásnak és pozitív elzárást kínál

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsapágyanyagtest anyagaÜzemi hőm. HatótávolságParker csereTömítés anyagaMenetméretTestméretÁr
PARKER BH1-61 hidraulikus csatlakozó dugó 1/8 hüvelyk | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€30.41
PARKER BH2-61 hidraulikus csatlakozódugó 1/4 hüvelykes | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€33.14
PARKER BH3-61 hidraulikus csatlakozódugó 3/8 hüvelykes | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€39.54
PARKER BH4-61 hidraulikus csatlakozó dugó, 1/2 "| AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€53.51
PARKER BH6-61 hidraulikus csatlakozó dugó 3/4 hüvelyk | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€96.10
PARKER BH8-61 hidraulikus csatlakozódugó 1 hüvelykes | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€139.31
PARKER H1-63 hidraulikus csatlakozódugó 1/8 hüvelykes | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiRozsdamentes acélAcél-40 foktól 250 fokig FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€21.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SH4-63 rozsdamentes acél hidraulikus csatlakozó, 1/2 hüvelykes, dugasz
€148.33 /Mértékegység