Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER S-75 választószelep, 3 utas / 2 állású, 3/4 NPT, 2000 PSI, 30 GPM | AK7QKT

PARKER S-75 választószelep, 3 utas / 2 állású, 3/4 NPT, 2000 PSI, 30 GPM

Raktáron
Tétel: AK7QKT Típus: S-75
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
€219.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus választószelep
Működtetés típusaHidraulikus szelepek gombja
test anyagaÖntöttvas
Max. Folyam30 gpm
Max. Nyomás2000 psi
Teljes magasság4"
Teljes hossz6 5 / 8 "
Teljes szélesség2 5 / 8 "
Port méret3 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)24.43
Hajószélesség (cm)14.27

Termék részletek:

    • Parker S-75 hidraulikus választószelep, amely a bemeneti áramlást két különböző hidraulikus körbe irányítja
    • Ideális mezőgazdasági gépekhez és erdészeti és gyepszőnyegekhez
    • Nyomáskiegyensúlyozott orsóval rendelkezik, amely elmozdul, hogy a beömlő áramlás elérje a működési portot
    • Nagy szakítószilárdságú öntöttvas konstrukció a korrózióállóság, a hajlékonyság, a nagy szilárdság és a tartósság érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER S-75 választószelep, 3 utas / 2 állású, 3/4 NPT, 2000 PSI, 30 GPM
€219.12 /Mértékegység