Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RF-254-6MP mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 3/8 -18 hüvelykes menetméret, acél | AC4VUQ 30N190

PARKER RF-254-6MP mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 3/8 -18 hüvelykes menetméret, acél

Raktáron
Tétel: AC4VUQ Modell: RF-254-6MPKereszthivatkozás: 30N190

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaTru-Flate
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagAcél
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret3 / 8 "
Galvanizáláscink
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18 "
Menet típusaférfi
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RF-254-6MP mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 3/8 -18 hüvelykes menetméret, acél
€1.79 /Mértékegység