Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PS506P automatikus úszóleeresztő, 3/8 in átmérőjű, 20 PSI leállítási nyomás | AB6KHP 21U849

PARKER PS506P automatikus úszó leeresztő, 3/8 in átmérőjű, 20 PSI leállítási nyomás

Raktáron
Tétel: AB6KHP Típus: PS506PKereszthivatkozás: 21U849
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
€126.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus leeresztés
görcsrohamok06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
Használatra On06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
Modellszámmal való használatra06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
AnyagMűanyag
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 F
Lekapcsol20 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Parker PS506P automatikus leeresztő légkompresszoros szűrőkkel való használatra, hogy sűrített levegővel távolítsa el a szűrőedényben rekedt folyadékot és törmeléket
    • A műanyag konstrukció 250 PSI nyomásig képes ellenállni
    • Nitril O-gyűrű a víz, benzin, olajok és egyéb hidraulikus folyadékok kiváló kopásállóságának és szakadásállóságának, 32-175 ° F hőmérsékleti tartományban
    • A függőleges felszerelés lehetővé teszi az úszó könnyű felemelkedését, amikor a folyadék összegyűlik a szűrőben, és a maradék mennyiséget a leeresztő nyíláson keresztül üríti
    • Tartozékként és cserelefolyóként szolgál a Parker 06 és 07 sorozatú szűrőkhöz

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokHasználatra OnÁr
PARKER SA602MD/E automatikus leeresztő műanyag 1/4 | AB6KJF 21U864 SA602MD / EF602, C628F602, C628€93.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PS506P automatikus úszó leeresztő, 3/8 in átmérőjű, 20 PSI leállítási nyomás
€126.02 /Mértékegység