Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Hegesztési cső polipropilén 1/4 hüvelyk külső átmérő, zöld 50 láb | AC3QUZ 2VKV4

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Hegesztési cső polipropilén 1/4 hüvelyk külső átmérő zöld 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3QUZ Modell: HUFR-4-045-GN-0050Kereszthivatkozás: 2VKV4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€6.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztési csövek
Burst nyomás525 PSI
színekZöld
KeménységA 98 part
Belül Dia.0.160 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás175 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 - 180 F
típusMicroWeld (TM)
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.045 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Hegesztett cső polipropilén 1/2 hüvelyk külső átmérője zöld 50 láb | AC3QVQ 2VKX8 HUFR-8-090-GN-0050475 psi0.320 "160 psi1 / 2 "0.09 "€17.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Hegesztési cső polipropilén 1/4 hüvelyk külső átmérő zöld 50 láb
€6.27 /Mértékegység