Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FP310-30 redős szűrőpatron, 9-5/8 hüvelyk hosszúságú, polipropilén háló | AE9ZHY 6PAX0

PARKER FP310-30 redős szűrőpatron, 9-5/8 hüvelyk hosszú, polipropilén háló

Raktáron
Tétel: AE9ZHY Modell: FP310-30Kereszthivatkozás: 6PAX0
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
€47.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRáncolt szűrőpatron
Szűrő MediaFenolos impregnált cellulóz
Áramlási sebesség7 gpm
Magasság9.625 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás35 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
um30
Dia kívül.2.5 "
csökkentiRészecskék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Szűrő MediaÁramlási sebességMagasságBelül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletumÁr
PARKER FP310-20 hajtogatott szűrőpatron, 9-5/8 hüvelyk hosszúságú, polipropilén háló | AC2YPP 2P696 FP310-209.625 "Fenolos impregnált cellulóz / ETP acélmag5 gpm10 "1"150 psi250 fok F20€38.57
PARKER PG-10110-002-01 rakott patron 5 Gpm 0.2 mikrofon | AD9AAB 4NVU4 PG-10110-002-012.75 "polipropilén5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 fok F0.2€106.15
PARKER PG-10110-005-01 Redős kazetta 5 Gpm 0.5 mikrofon | AD9AAC 4NVU5 PG-10110-005-012.75 "polipropilén5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 fok F0.5€108.08
PARKER PG-10110-300-01 Redős kazetta 10 Gpm 30 mikrofon | AD9AAD 4NVU6 PG-10110-300-012.75 "polipropilén10 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 fok F30€99.96
PARKER PG-10120-002-01 Redős kazetta 10 Gpm 0.2 mikrofon | AD9AAE 4NVU7 PG-10120-002-012.75 "polipropilén10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 fok F0.2€199.38
PARKER PG-10120-005-01 Redős kazetta 10 Gpm 0.5 mikrofon | AD9AAF 4NVU8 PG-10120-005-012.75 "polipropilén10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 fok F0.5€212.39
PARKER PG-10120-300-01 Redős kazetta 20 Gpm 30 mikrofon | AD9AAG 4NVU9 PG-10120-300-012.75 "polipropilén20 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 fok F30€190.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FP310-30 redős szűrőpatron, 9-5/8 hüvelyk hosszú, polipropilén háló
€47.04 /Mértékegység